Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Besucherstuhl / Konferenzstuhl BRETON V W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-751004
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     751004
EAN/GTIN:
     4064323014706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
BRETON V W - Hoher Sitzkomfort für Ihre Gäste!
Der BRETON V W bietet Ihnen und Ihren Gästen jederzeit ein komfortables Sitzvergnügen. Beim bequemen Verweilen auf der weichen Sitzpolsterung können die Arme beidseitig auf den formschönen Designarmlehnen abgelegt werden. Zudem unterstützt die dynamische Form der Rückenlehne eine ergonomische und körperfreundliche Haltung. Auch optisch ist der Besucherstuhl aufgrund des modernen Zusammenspiels vom eleganten Freischwingergestell aus robustem Aluminium und der atmungsaktiven Netzbespannung ein echter Hingucker.
  • Vielseitig einsetzbar: Ideal für Konferenzräume, Wartezimmer, Veranstaltungen jeglicher Art, Schulen oder einfach als spontane Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzstoff und robustem Kunststoffrahmen mit modernem Designelement am Rücken
  • Formschöne Armlehnen mit Kunststoffauflagen
  • Bequemer Freischwinger: Die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht einer Person federnd nach und sinkt leicht nach hinten ab
  • Komfortable Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug
  • Elegantes Fußgestell aus Aluminium, verchromt
  • Bodenschonende Kunststoffgleiter

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive Kombigleiter für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
106.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
66.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
106.0 x 62.0 x 66.0 cm
Produktgewicht:
10.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
24
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 173,76*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 187,87*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.