Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl KODIAK Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl KODIAK Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KODIAK Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KODIAK Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KODIAK Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KODIAK Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KODIAK Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KODIAK Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KODIAK Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl KODIAK Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-751007
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     751007
EAN/GTIN:
     4064323014737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
KODIAK - Komfort und Ergonomie treffen auf Design-Expertise
Der KODIAK steht für die ideale Kombination aus Komfort, Design und Funktionalität. Das besondere Highlight dieses Drehstuhls ist die Rückenlehne. Mit atmungsaktivem Netzstoff bespannt, schmiegt sich die flexible Rückenlehne wie ein Flügel an Ihren Rücken an und eröffnet Ihnen durch maximale Beweglichkeit völlig neue Dimensionen des bewegten Sitzens. Die höhenverstellbare Komfort-Kopfstütze, eine arretierbare Synchronmechanik sowie eine höhenverstellbare Lordosenstütze gehören beim KODIAK zur Standardausstattung.
  • Innovative, höhenverstellbare Kopfstütze. Durch die gewölbte Formgebung gibt die Kopfstütze extra Seitenhalt und dient gleichzeitig als Nackenstütze
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzstoff und robustem Kunststoffrahmen mit modernem Designelement am Rücken
  • Höhenverstellbare Lordosenstütze in 6 Stufen arretierbar. Das Lordosenelement in Orange hebt sich farblich vom Stuhl ab und bildet einen stylishen Farbakzent
  • Formschöne Armlehnen mit Kunststoffauflagen
  • Dicke und besonders bequeme Sitzpolsterung mit Bezug aus weichem, abriebfestem Stoff
  • Synchronmechanik, 3-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Kopfstützenhöhe:
16 cm
Kopf bis:
21 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
121.0 cm | 135.0 cm
Höhe bis:
135.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
68.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
135.0 x 68.0 x 68.0 cm
Produktgewicht:
15.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,39*
€ 235,80*
€ 2,95*
ab € 217,87*
€ 276,47*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,17*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,56*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.