Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL schwarz
Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL schwarz
Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL schwarz
Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL schwarz
Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL schwarz
Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL schwarz
Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL schwarz
Stehtisch/Laptopständer mit Rollen VM-SL schwarz
Artikel-Nr.:
     982-802110
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     802110
EAN/GTIN:
     4251084676544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
VM-SL – Die elegante Lösung für Ihre Präsentationen
Der Laptopständer VM-SL, die ideale Unterstützung bei professionellen Präsentationen, Lesungen und Vorträgen. Platzieren Sie Ihren Laptop einfach auf der soliden MDF Tischplatte und stellen Sie Höhe und Neigung ganz nach Bedarf ein. Sie navigieren gerne per Maus? Kein Problem dank der separaten Fläche rechts, ebenfalls neigungsverstellbar. Sollten Sie mal eine Stromquelle benötigen, ist dank zentralem Kabelmanagementsystem auch hier an eine ordentliche Lösung gedacht. Ein geringes Gewicht und die integrierten Rollen mit Feststellbremse sichern optimale Mobilität.
  • Vielseitiger Stehtisch mit verstellbarer Tischplatte und separatem Mousepad für das Arbeiten und Präsentieren im Stehen mit dem Laptop
  • Manuelle Höhenverstellung zur schnellen Anpassung an Benutzer und Einsatzgebiet
  • Passen Sie die Neigung der Tischplatte und der Mausauflage individuell an Ihre Bedürfnisse an
  • Nutzen Sie Ihre tragbaren Geräte ohne Sturzgefahr dank zwei Halterungen auf der Pultoberfläche und einem zusätzlichem Fixierband
  • Robustes Stahlgestell mit Kabelmanagementsystem; Tischplatte aus solidem MDF Material
  • Inklusive Multifunktionsrollen für niedrig florige Teppichböden und Hartböden mit Feststellbremse

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
MDF Platte, Gestell aus Stahl
Belastbar bis:
10
Höhe:
68.5 cm | 102.0 cm
Höhe bis:
102.0 cm
Breite:
40.0 cm
Tiefe:
44.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
102.0 x 40.0 x 44.0 cm
Produktgewicht:
7.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
84
Frei Haus
ab € 61,91*
€ 79,81*
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 89,40*
€ 113,70*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.