Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch / Laptopständer STAND VM-SU mit Gasdruckfeder & Rollen schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch / Laptopständer STAND VM-SU mit Gasdruckfeder & Rollen schwarz hjh OFFICE
Stehtisch / Laptopständer STAND VM-SU mit Gasdruckfeder & Rollen schwarz hjh OFFICE
Stehtisch / Laptopständer STAND VM-SU mit Gasdruckfeder & Rollen schwarz hjh OFFICE
Stehtisch / Laptopständer STAND VM-SU mit Gasdruckfeder & Rollen schwarz hjh OFFICE
Stehtisch / Laptopständer STAND VM-SU mit Gasdruckfeder & Rollen schwarz hjh OFFICE
Stehtisch / Laptopständer STAND VM-SU mit Gasdruckfeder & Rollen schwarz hjh OFFICE
Stehtisch / Laptopständer STAND VM-SU mit Gasdruckfeder & Rollen schwarz hjh OFFICE
Stehtisch / Laptopständer STAND VM-SU mit Gasdruckfeder & Rollen schwarz hjh OFFICE
Stehtisch / Laptopständer STAND VM-SU mit Gasdruckfeder & Rollen schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-802111
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     802111
EAN/GTIN:
     4064323000440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
STAND VM-SU - Mobiler Arbeitsplatz für unabhängiges Arbeiten
Der STAND VM-SU ist ein nützlicher Helfer für gesundes und flexibles Arbeiten im Büro oder Zuhause. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Schreibtischen benötigt der Stehtisch nur wenig Platz und ist durch die integrierten Rollen flexibel einsetzbar. Perfekt für diejenigen, denen ein einfacher Laptoptisch zu klein und ein normaler Schreibtisch zu groß ist. Platzieren Sie Ihren Laptop oder andere Gegenstände einfach auf der soliden und großzügigen Tischplatte und stellen Sie die Höhe individuell nach Bedarf ein. Ob als Ergänzung zum herkömmlichen Schreibtisch oder als rollbare Alternative – der STAND VM-SU ist ein praktischer Begleiter für den gesunden Wechsel zwischen Sitzen und Stehen.
  • Vielseitiger Sitz-Stehtisch mit großzügiger Arbeitsfläche - Ideal für das Arbeiten und Präsentieren im Stehen, als Laptop- oder Beistelltisch, Rednerpult oder als flexibler Schreibtisch
  • Robustes Stahlgestell in platzsparender U-Form für mehr Beinfreiheit. Tischplatte aus solidem MDF Material
  • Durch die integrierte Gasdruckfeder kann die Tischhöhe mittels eines Hebels unter der Tischplatte stufenlos höhenverstellt werden, zur schnellen Anpassung an verschiedene Nutzer und Einsatzgebiete
  • Flexibilität durch Teppichbodenrollen, über welche sich der Stehtisch schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
MDF Platte, Gestell aus Stahl
Belastbar bis:
30
Höhe:
80.0 cm | 114.0 cm
Höhe bis:
114.0 cm
Breite:
70.0 cm
Tiefe:
48.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
114.0 x 70.0 x 48.0 cm
Produktgewicht:
12.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.