Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA I mit Tastaturablage schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA I mit Tastaturablage schwarz hjh OFFICE
* Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA I mit Tastaturablage schwarz hjh OFFICE
* Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA I mit Tastaturablage schwarz hjh OFFICE
* Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA I mit Tastaturablage schwarz hjh OFFICE
* Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA I mit Tastaturablage schwarz hjh OFFICE
* Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA I mit Tastaturablage schwarz hjh OFFICE
* Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA I mit Tastaturablage schwarz hjh OFFICE
* Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA I mit Tastaturablage schwarz hjh OFFICE
* Sitz-Steh Schreibtischaufsatz VM-SA I mit Tastaturablage schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-802113
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     802113
EAN/GTIN:
     4064323007852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
VM-SA I – Ganz auf der richtigen Höhe!
Der Schreibtischaufsatz VM-SA I – die optimale und günstige Lösung für alle, die gerne im Stehen oder auf mehreren Höhenebenen arbeiten. Platzieren Sie den Klapptisch mit großzügiger Arbeitsfläche einfach auf Ihrem Schreibtisch und nutzen Sie die simple Höhenverstellung mittels Gasdruckfeder, um individuelle Arbeitshöhen auszuwählen. Dank hoher Belastbarkeit trägt der Tisch neben Ihrem Laptop auch problemlos wichtige Akten und andere Unterlagen.
  • Vielseitiger Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage für Arbeiten im Stehen oder auf verschiedenen Höhenebenen
  • Stufenlose Höhenverstellung durch Gasdruckfeder zur schnellen Anpassung an Nutzer und Einsatzgebiet
  • Effizienter Tisch-Organizer: zusätzliches Fach für Tablet, Smartphone und Stifte
  • Tischplatte aus solidem MDF-Material, leicht zu reinigen. (Tischplattenstärke: 10 mm)
  • Formschönes Fußgestell aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Gummifüße verhindern ein Verrutschen und schützen Ihren Schreibtisch vor Kratzern

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
MDF Platte, Gestell aus Stahl
Belastbar bis:
15
Höhe:
12.5 cm | 50.0 cm
Höhe bis:
50.0 cm
Breite:
83.0 cm
Tiefe:
43.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
50.0 x 83.0 x 43.0 cm
Produktgewicht:
13.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
23
Frei Haus
ab € 126,01*
€ 156,73*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 167,91*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.