Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer SPACE IV schwarz Stahl hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Garderobenständer SPACE IV schwarz Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE IV schwarz Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE IV schwarz Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE IV schwarz Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE IV schwarz Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE IV schwarz Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE IV schwarz Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE IV schwarz Stahl hjh OFFICE
Garderobenständer SPACE IV schwarz Stahl hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-803007
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     803007
EAN/GTIN:
     4251084696856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenstaender schwarz
SPACE IV – Ordnung und Übersicht über Ihre Garderobe
Der SPACE IV ist ein stilvoller und doch schlichter Garderobenständer, der immer und überall eine gute Figur macht. Ob im Büro, in Empfangsbereichen, Arztpraxen, Zuhause, oder überall dort, wo Kleidungsstücke vorübergehend aufgehängt werden müssen, dient er als praktischer Alltagshelfer und sorgt für mehr Ordnung in Ihren Räumlichkeiten. Aus robustem Metall ist die Garderobe mit bis zu 55 kg belastbar und somit auch für schwerere Kleidungsstücke geeignet. Die elf geschwungenen Garderobenhaken sorgen dafür, dass Jacken, Mäntel oder andere Kleidungsstücke immer ordentlich und im passenden Abstand zueinander hängen. Bringen Sie Ordnung in Ihre Räume und stellen Sie mit dem SPACE IV Ihren Garderobenbereich gekonnt in Szene.
  • Der Garderobenständer aus pulverbeschichtetem Metall überzeugt durch eine klare Formgebung und fügt sich ideal in jede Räumlichkeit ein
  • Dank des robusten Metallgestells steht die Garderobe jederzeit fest an ihrem Platz und hält Belastungen bis zu 55 kg stand
  • Die elf geschwungenen Kleiderhaken überzeugen mit einer großen Platzvielfalt und bieten reichlich Platz für Jacken, Mäntel, Hüte, Handtaschen und vieles mehr. (Belastbarkeit: 5 kg je Haken)
  • Die an jedem Haken platzierten Schutzkappen aus Hartgummi verhindern, dass Ihre Kleidung beim Hängen verrutscht oder reißt
  • Kunststoffgleiter: Schonen den Boden und sind rutschhemmend

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für harte und weiche Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Belastbar bis:
55
Höhe:
180.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
44.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
180.0 x 44.0 x 44.0 cm
Produktgewicht:
1.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 30,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,13*
€ 51,32
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,02*
€ 45,24
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 37,23*
€ 44,30
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.