Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt dunkelgrau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt dunkelgrau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt dunkelgrau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt dunkelgrau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt dunkelgrau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt dunkelgrau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt dunkelgrau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt dunkelgrau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt dunkelgrau hjh OFFICE
Konferenzstuhl / Besucherstuhl / Klappstuhl TUDELA I Samt dunkelgrau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-803009
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     803009
EAN/GTIN:
     4064323012979
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
TUDELA I - Das Multitalent für kleine Räume und großen Besuch
Sie sind auf der Suche nach einem vielseitig einsetzbaren Stuhl? Dann ist der TUDELA I genau das Richtige für Sie, denn er zählt mit zu den flexibelsten Stühlen überhaupt. Aus hochwertigem Samt mit bequemer Sitzpolsterung überzeugt er neben seiner Qualität mit einer ganzen Reihe an weiteren Vorteilen. Durch den integrierten Klappmechanismus lässt sich der Stuhl im Handumdrehen aufstellen und nach Gebrauch platzsparend und praktisch verstauen. Durch die kompakte Größe im zusammengefalteten Zustand wird die Lagerung auch in kleineren Räumen zum Kinderspiel. Das vielseitig einsetzbare Modell eignet sich ideal für die Bestuhlung von Konferenzräumen, Wartezimmer, Messen, Schulen etc. Doch auch Zuhause bei größeren Feiern oder Besuchen sorgt der TUDELA I für eine bequeme Sitzgelegenheit, die jederzeit flexibel eingesetzt werden kann und somit Ihr Platzangebot erweitert.
  • Vielseitig einsetzbar: Ideal für Konferenzräume, Wartezimmer, Veranstaltungen jeglicher Art, Schulen oder einfach als spontane Sitzgelegenheit für Ihre Besucher zu Hause
  • Bezogen mit weichem, edlem Samtstoff
  • Klappmechanismus: Stuhl lässt sich flach zusammenklappen und so leicht verstauen
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 99 x 46 x 6 cm
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl inklusive Kunststoffgleiter mit rutschhemmender Unterseite aus Hartgummi. Rahmenstärke: 0,8 mm; Rahmendurchmesser: 22 mm

  • Dieser Artikel wird komplett montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Dunkelgrau
Rollen Hinweis:
inklusive Gleiter für harte und weiche Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
37 cm
Rückenlehnenhöhe:
38 cm
Belastbar bis:
130
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
80.0 cm
Breite:
44.0 cm
Tiefe:
49.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
80.0 x 44.0 x 49.0 cm
Produktgewicht:
3.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
31
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 52,93*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 55,58*
€ 73,68*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.