Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard / Flipchart MULTIBOARD silber höhenverstellbar / magnetisch hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Whiteboard / Flipchart MULTIBOARD silber höhenverstellbar / magnetisch hjh OFFICE
Whiteboard / Flipchart MULTIBOARD silber höhenverstellbar / magnetisch hjh OFFICE
Whiteboard / Flipchart MULTIBOARD silber höhenverstellbar / magnetisch hjh OFFICE
Whiteboard / Flipchart MULTIBOARD silber höhenverstellbar / magnetisch hjh OFFICE
Whiteboard / Flipchart MULTIBOARD silber höhenverstellbar / magnetisch hjh OFFICE
Whiteboard / Flipchart MULTIBOARD silber höhenverstellbar / magnetisch hjh OFFICE
Whiteboard / Flipchart MULTIBOARD silber höhenverstellbar / magnetisch hjh OFFICE
Whiteboard / Flipchart MULTIBOARD silber höhenverstellbar / magnetisch hjh OFFICE
Whiteboard / Flipchart MULTIBOARD silber höhenverstellbar / magnetisch hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830023
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830023
EAN/GTIN:
     4251084696597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
MULTIBOARD – Gekonnt einsetzen und überzeugen
Mit dem MULTIBOARD machen Sie Ihre Präsentationen, Teamarbeiten oder Ähnliches zu einem sicheren Erfolg. Nutzen Sie die großzügige Fläche des Flipcharts, um Ihre Ideen und Konzepte zu sammeln oder Ihren Kollegen zu präsentieren. Dank des robusten Fußrings inklusive Rollen kann das Flipchart leicht manövriert werden. Die Rollen sind feststellbar, sodass das Board während des Arbeitens nicht unbeabsichtigt verschoben werden kann. Die Schreibfläche ist sowohl magnethaftend als auch mit Boardmarkern beschreibbar. Somit lässt sich das Flipchart nicht nur mit, sondern auch ohne Papier als kompaktes, mobiles Whiteboard nutzen. Die regulierbare Papierklemme lässt sich individuell an jede Papierstärke anpassen und ermöglicht ein schnelles und einfaches Tauschen von Papierblöcken. Die neigbare Schreibfläche und die praktische Stiftablage sind die perfekte Ergänzung und runden die Nutzungsmöglichkeiten des Flipcharts gekonnt ab. Egal ob Termine, Pläne oder Aufgaben, mit dem MULTIBOARD bleiben notierte Informationen immer bestens im Blickfeld.
  • Multifunktionales Flipchart - Ideal für Büro, Meeting, Schule oder Universität. Die Magnettafel eignet sich hervorragend für Präsentationen, zur Aufzeichnung von Notizen oder die wöchentlichen To do´s
  • Gefertigt aus robustem Metall. Die pulverbeschichtete Tafeloberfläche ist kratzfest und besonders pflegeleicht
  • Die Papierklemme aus widerstandsfähigem Kunststoff lässt sich durch zwei Stellschrauben flexibel regulieren und ermöglicht so eine Nutzung von unterschiedlichen Papierstärken
  • Doppelfunktion als Whiteboard: Die magnethaftende Schreiboberfläche kann mit allen handelsüblichen Boardmarkern beschrieben und trocken abgewischt werden. Dokumente, Fotos und Notizen lassen sich zuverlässig mit Magneten befestigen
  • Höhenverstellbare und um 20° neigbare Tafel für einfaches Präsentieren und optimalen Schreibkomfort
  • Auf der praktischen Stiftablage am unteren Rand lassen sich Marker, Magnete und anderes Zubehör stets griffbereit aufbewahren
  • Ausgestattet mit einer stabilen, runden Basis inklusive fünf Teppichbodenrollen, über welche sich das Flipchart schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Silber
Rollen Hinweis:
inklusive 8mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Höhe:
133.0 cm | 190.0 cm
Höhe bis:
190.0 cm
Breite:
65.5 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
190.0 x 65.5 x 60.0 cm
Produktgewicht:
10.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,81*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 153,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 195,70*
€ 232,88
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 194,79*
€ 231,80
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 181,31*
€ 215,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 166,22*
€ 197,80
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 153,81*
€ 183,03
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.