Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard / Wendetafel MULTIBOARD I magnetisch weiß / silber hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Whiteboard / Wendetafel MULTIBOARD I magnetisch weiß / silber hjh OFFICE
Whiteboard / Wendetafel MULTIBOARD I magnetisch weiß / silber hjh OFFICE
Whiteboard / Wendetafel MULTIBOARD I magnetisch weiß / silber hjh OFFICE
Whiteboard / Wendetafel MULTIBOARD I magnetisch weiß / silber hjh OFFICE
Whiteboard / Wendetafel MULTIBOARD I magnetisch weiß / silber hjh OFFICE
Whiteboard / Wendetafel MULTIBOARD I magnetisch weiß / silber hjh OFFICE
Whiteboard / Wendetafel MULTIBOARD I magnetisch weiß / silber hjh OFFICE
Whiteboard / Wendetafel MULTIBOARD I magnetisch weiß / silber hjh OFFICE
Whiteboard / Wendetafel MULTIBOARD I magnetisch weiß / silber hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830036
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830036
EAN/GTIN:
     4064323007296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
MULTIBOARD I – Gekonnt einsetzen und überzeugen
Mit dem MULTIBOARD I machen Sie Ihre Präsentationen, Teamarbeiten oder Ähnliches zu einem sicheren Erfolg. Nutzen Sie die großzügige und beidseitig beschreibbare Fläche des Whiteboards, um Ihre Ideen und Konzepte zu sammeln oder Ihren Kollegen zu präsentieren. Dank des robusten Fußgestells inklusive Rollen kann die Wendetafel leicht manövriert werden. Die Rollen sind feststellbar, sodass während des Arbeitens nichts unbeabsichtigt verschoben werden kann. Die Schreibfläche ist sowohl magnethaftend als auch mit Whiteboardmarkern beschreibbar. Die um 360° neigbare Schreibfläche und die praktische Stiftablage sind die perfekte Ergänzung und runden die Nutzungsmöglichkeiten gekonnt ab. Egal ob Termine, Pläne oder Aufgaben - mit dem MULTIBOARD I bleiben notierte Informationen immer bestens im Blickfeld.
  • Multifunktionales Whiteboard - Ideal für Büro, Meeting, Schule oder Universität. Die Magnettafel eignet sich hervorragend für Präsentationen, zur Aufzeichnung von Notizen oder die wöchentlichen To do´s
  • Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar für einfaches Präsentieren und beidseitigen Schreibkomfort. Durch den mittig platzierten Stopper lässt sich der Schwenkmechanismus auslösen und wieder fixieren
  • Gestell und Rahmen gefertigt aus robustem Metall. Die speziallackierten Schreiboberflächen sind magnetisch, kratzfest und besonders pflegeleicht
  • Die Schreiboberfläche kann mit allen handelsüblichen Boardmarkern beschrieben und trocken abgewischt werden. Dokumente, Fotos und Notizen lassen sich zuverlässig mit Magneten befestigen
  • Auf der praktischen Stiftablage am unteren Rand lassen sich Marker, Magnete und anderes Zubehör stets griffbereit aufbewahren
  • Ausgestattet mit vier Teppichbodenrollen, über welche sich das Whiteboard schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß/Silber
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Stahl
Höhe:
187.0 cm
Breite:
128.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
187.0 x 128.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
12.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,04*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 177,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 223,35*
€ 265,79
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 222,15*
€ 264,36
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 203,10*
€ 241,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 189,69*
€ 225,73
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 177,04*
€ 210,68
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.