Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationstisch / Konferenztisch EASY UP MULTI II 152 x 70 cm klappbar Kunststoff weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Präsentationstisch / Konferenztisch EASY UP MULTI II 152 x 70 cm klappbar Kunststoff weiß hjh OFFICE
Präsentationstisch / Konferenztisch EASY UP MULTI II 152 x 70 cm klappbar Kunststoff weiß hjh OFFICE
Präsentationstisch / Konferenztisch EASY UP MULTI II 152 x 70 cm klappbar Kunststoff weiß hjh OFFICE
Präsentationstisch / Konferenztisch EASY UP MULTI II 152 x 70 cm klappbar Kunststoff weiß hjh OFFICE
Präsentationstisch / Konferenztisch EASY UP MULTI II 152 x 70 cm klappbar Kunststoff weiß hjh OFFICE
Präsentationstisch / Konferenztisch EASY UP MULTI II 152 x 70 cm klappbar Kunststoff weiß hjh OFFICE
Präsentationstisch / Konferenztisch EASY UP MULTI II 152 x 70 cm klappbar Kunststoff weiß hjh OFFICE
Präsentationstisch / Konferenztisch EASY UP MULTI II 152 x 70 cm klappbar Kunststoff weiß hjh OFFICE
Präsentationstisch / Konferenztisch EASY UP MULTI II 152 x 70 cm klappbar Kunststoff weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830053
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830053
EAN/GTIN:
     4064323013310
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1200x800 weiss
besprechungstisch
EASY UP MULTI II – Kompakt, praktisch und universell
Der EASY UP MULTI II ist der ideale Begleiter, egal ob zu Hause oder beim nächsten Ausflug. Die großzügige Tischplatte aus robustem Kunststoff ist besonders pflegeleicht und resistent gegen Feuchtigkeit. Das Untergestell aus Stahl ist sehr robust und langlebig. Besonders praktisch: die Klappfunktion! Schnell einsetzbar und leicht zu transportieren, sorgt der Tisch für zusätzlichen Platz für Gäste oder bietet Stellfläche zum Anrichten für Speisen und Getränke ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen.
  • Großzügige Tischfläche: 3 cm starke Platte aus robustem Kunststoff, leicht zu reinigen
  • Universell einsetzbar, Indoor und Outdoor: Ideal als Esstisch für bis zu 6 Personen für spontane Gartenpartys, auf der Terrasse, beim Camping, auf Veranstaltungen oder als Buffettisch
  • Durch die praktische Klappfunktion lässt sich der Tisch in wenigen Handgriffen aufstellen und kann bei Nichtgebrauch wieder zusammengefaltet und platzsparend verstaut werden
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 69,5 x 75,5 x 8 cm
  • Inkl. praktischem Tragegriff
  • Das stabile Fußgestell aus Stahl ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit
  • Ausgestattet mit Kunststoffgleitern
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall, Kunststoff
Belastbar bis:
100
Höhe:
74.0 cm
Breite:
152.0 cm
Tiefe:
70.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
74.0 x 152.0 x 70.0 cm
Produktgewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 66,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 85,08*
€ 101,25
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 83,69*
€ 99,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 80,80*
€ 96,15
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 76,76*
€ 91,34
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 66,27*
€ 78,86
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,38*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,41*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.