Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch / Beistelltisch STAND II 90 x 42 cm weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stehtisch / Beistelltisch STAND II 90 x 42 cm weiß hjh OFFICE
Stehtisch / Beistelltisch STAND II 90 x 42 cm weiß hjh OFFICE
Stehtisch / Beistelltisch STAND II 90 x 42 cm weiß hjh OFFICE
Stehtisch / Beistelltisch STAND II 90 x 42 cm weiß hjh OFFICE
Stehtisch / Beistelltisch STAND II 90 x 42 cm weiß hjh OFFICE
Stehtisch / Beistelltisch STAND II 90 x 42 cm weiß hjh OFFICE
Stehtisch / Beistelltisch STAND II 90 x 42 cm weiß hjh OFFICE
Stehtisch / Beistelltisch STAND II 90 x 42 cm weiß hjh OFFICE
Stehtisch / Beistelltisch STAND II 90 x 42 cm weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830054
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830054
EAN/GTIN:
     4064323013358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Bartisch
Bistro-Stehtisch
STAND II - Mobiler Arbeitsplatz für unabhängiges Arbeiten
Der STAND II ist ein nützlicher Helfer für gesundes und flexibles Arbeiten im Büro oder Zuhause. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Schreibtischen benötigt der Stehtisch nur wenig Platz und ist durch die integrierten Rollen flexibel einsetzbar. Perfekt für diejenigen, denen ein einfacher Laptoptisch zu klein und ein normaler Schreibtisch zu groß ist. Platzieren Sie Ihren Laptop oder andere Gegenstände einfach auf der soliden und großzügigen Tischplatte und stellen Sie die Höhe individuell nach Bedarf ein. Ob als Ergänzung zum herkömmlichen Schreibtisch oder als rollbare Alternative – der STAND II ist ein praktischer Begleiter für den gesunden Wechsel zwischen Sitzen und Stehen.
  • Vielseitiger Sitz-Stehtisch mit großzügiger Arbeitsfläche - Ideal für das Arbeiten und Präsentieren im Stehen, als Laptop- oder Beistelltisch, Rednerpult oder als flexibler Schreibtisch
  • Durch die integrierte Gasdruckfeder kann die Tischhöhe mittels eines Hebels unter der Tischplatte stufenlos höhenverstellt werden, zur schnellen Anpassung an verschiedene Nutzer und Einsatzgebiete
  • Robustes Stahlgestell in platzsparender U-Form für mehr Beinfreiheit. Tischplatte aus solidem MDF Material
  • Flexibilität durch Multifunktionsrollen, über welche sich der Tisch schnell und leicht an jede beliebige Position verschieben lässt. Die Feststellbremsen an den Rollen sorgen für einen sicheren Stand

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Weiß
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
MDF Platte, Gestell aus Stahl
Belastbar bis:
60
Höhe:
67.0 cm | 107.0 cm
Höhe bis:
107.0 cm
Breite:
90.0 cm
Tiefe:
42.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
107.0 x 90.0 x 42.0 cm
Produktgewicht:
14.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,34*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 191,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 236,61*
€ 281,57
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 234,94*
€ 279,58
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 223,52*
€ 265,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 222,06*
€ 264,25
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 191,34*
€ 227,69
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
830018
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
821001
ab € 75,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.