Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Drehhocker / Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I Hartschaum schwarz Chrom hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-830102
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     830102
EAN/GTIN:
     4064323017059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker
Arbeitsstuhl TOP WORK 11 I - Ergonomisch sitzen und motiviert arbeiten!
Ein Arbeitsstuhl sollte Sie bei der täglichen Arbeit unterstützen. Top Work Arbeitsstühle verbinden Qualität und Funktionalität mit Sitzkomfort für große Ansprüche.
  • Rückenlehne verstellbar in Höhe und Neigung, zusätzlich mit ergonomisch ausgeformter Polyurethanpolsterung
  • Ergonomisch ausgeformte Spezial-Polyurethanpolsterung im Sitz
  • Komfortable, robuste Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Höhenverstellbare Ring-Fußstütze verchromt
  • Hochwertiges verchromtes Stahl-Fußkreuz
  • Lastabhängig gebremste Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet und Gleiter im Lieferumfang enthalten. (Wir empfehlen für den professionellen Einsatz Bodengleiter)

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Hartschaum
Sitzhöhe:
59 cm
Sitzhöhe bis:
84 cm
Sitzbreite:
42 cm
Sitztiefe:
38 cm
Rückenlehnenhöhe:
36 cm
Rücken bis:
47 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
95.0 cm | 131.0 cm
Höhe bis:
131.0 cm
Breite:
71.0 cm
Tiefe:
64.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
131.0 x 71.0 x 64.0 cm
Produktgewicht:
10.6 kg
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
34
Frei Haus
ab € 177,47*
€ 219,02*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 207,25*
€ 254,01*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,64*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,38*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,41*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,36*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,37*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,23*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,73*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.