Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR III Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR III Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR III Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR III Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR III Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR III Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR III Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR III Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR III Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR III Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-851100
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     851100
EAN/GTIN:
     4064323017615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
XXL CONSTRUCTOR III – Höchster Komfort und edles Design
Der Chefsessel XXL CONSTRUCTOR III im XXL-Format ist die ideale Wahl für alle, die besonders hohen Wert auf Komfort legen. Die extra dicke Polsterung mit edel abgestepptem Kunstlederbezug ist nicht nur bequem, sondern verleiht dem Drehstuhl auch den besonderen Look. Dank verchromtem Stahlfußkreuz und solider Verarbeitung ist der Sessel problemlos bis zu 180 kg belastbar. Zusätzlich bietet der Bürostuhl eine arretierbare Wippmechanik – der Neigungswiderstand der hohen Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze lässt sich individuell dem Gewicht des Nutzers anpassen.
  • Für dieses Modell wurden besonders hochwertige Komponenten verwendet, um einen maximalen Komfort auch bei höherer Last zu gewährleisten. Die Abmessungen des Stuhls sind großzügig bemessen und sorgen für ein ausgesprochen bequemes Sitzgefühl
  • Aufwendig gesteppte Nähte, sowie der Bezug aus hochwertigem Kunstleder unterstreichen das edle Design
  • Sitz- und Rückenfläche aus doppelten Polsterschichten, die sich optimal an den Körper anpassen, für ein besonders komfortables Sitzgefühl
  • Die ergonomische Rückenlehne verfügt über eine vorgeformte Wölbung im Lendenwirbelbereich, die den Rücken beim aufrechten Sitzen bestens unterstützt
  • Geschwungene Chrom Armlehnen mit farblich passenden Auflagen aus Kunstleder
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
50 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
57 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
74 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
180
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
124.0 cm | 133.0 cm
Höhe bis:
133.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
80.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
133.0 x 68.0 x 80.0 cm
Produktgewicht:
23.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,52*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 229,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 284,98*
€ 339,13
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 279,58*
€ 332,70
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 270,76*
€ 322,20
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 268,94*
€ 320,04
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 229,52*
€ 273,13
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,39*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,83*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,17*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,39*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,32*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,34*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.