Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR IV Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR IV Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR IV Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR IV Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR IV Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR IV Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR IV Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR IV Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR IV Stoff schwarz hjh OFFICE
Schwerlaststuhl / Bürostuhl XXL CONSTRUCTOR IV Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-851101
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     851101
EAN/GTIN:
     4064323017622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
XXL CONSTRUCTOR IV – Höchster Komfort und edles Retro-Design
Der Chefsessel XXL CONSTRUCTOR IV im XXL-Format ist die ideale Wahl für alle, die besonders hohen Wert auf Komfort legen. Die extra dicke Polsterung mit weichem Stoffbezug ist nicht nur bequem, sondern verleiht dem Drehstuhl auch den besonderen Retro-Look. Dank verchromtem Stahlfußkreuz und solider Verarbeitung ist der Sessel problemlos bis zu 180 kg belastbar. Zusätzlich bietet der Bürostuhl eine arretierbare Wippmechanik – der Neigungswiderstand der hohen Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze lässt sich individuell dem Gewicht des Nutzers anpassen.
  • Für dieses Modell wurden besonders hochwertige Komponenten verwendet, um einen maximalen Komfort auch bei höherer Last zu gewährleisten. Die Abmessungen des Stuhls sind großzügig bemessen und sorgen für ein ausgesprochen bequemes Sitzgefühl
  • Besonders strapazierfähiger, abriebfester Stoffbezug
  • Sitz- und Rückenfläche aus doppelten Polsterschichten, die sich optimal an den Körper anpassen, für ein besonders komfortables Sitzgefühl
  • Extrem robuster Sitzflächenbezug bis zu 40.000 Scheuertouren
  • Geschwungene Chrom Armlehnen mit farblich passenden Auflagen aus Stoff
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz, verchromt
  • Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
57 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
74 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
180
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
126.0 cm | 133.0 cm
Höhe bis:
133.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
80.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
133.0 x 68.0 x 80.0 cm
Produktgewicht:
23.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,12*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 231,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 282,41*
€ 336,07
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 278,66*
€ 331,61
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 268,35*
€ 319,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 266,59*
€ 317,24
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 231,12*
€ 275,03
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,64*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,38*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,41*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,54*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,36*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,37*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,23*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,73*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.