| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-BARI-BLKWAL-500-220 Herst.-Nr.: BARI-BLKWAL-500-220 EAN/GTIN: 0655295731841 |
| |
|
| | |
| Ihr persönlicher Guten-Morgen-Barista Erleben Sie die ultimative Kaffee- und Teezubereitung mit dem Barisieur Kaffee- und Teebrühwecker von Joy Resolve. Es erwarten Sie elegante Handwerkskunst mit handbearbeitetem Holz und mundgeblasenem Glas, Brew-To-Wake- und Brew-On-Demand-Funktion, Wecker, USB-Ladeanschluss, ein Mini-Milchkühlschrank und intuitive Bedienelemente für die Einstellung des Weckers und der Brühpräferenz. Die Glasbehälter werden aus 3 mm dickem Borosilikatglas hergestellt, das verschleißfest, hitzebeständig und robust ist. Unabhängig davon, ob ein Ersatzglas benötigt wird oder ob ein Glas doch einmal zerbricht, sind Ersatzgläser optional erhältlich. Das Holztablett wird aus massivem Holz maschinell gefertigt und durchläuft einen Handfertigungsprozess. Da das Holz aus FSC-zertifizierten Wäldern stammt, wird sichergestellt, dass das, was gebraucht wird, wieder zurückgegeben wird, damit unsere Wälder gesund bleiben und weiterhin wachsen. Bewahren Sie problemlos einen Wochenvorrat an Kaffeepulver oder Teeblättern in der eingebauten Schublade auf. Ein Messlöffel und ein Deckel sind ebenfalls enthalten, um alles frisch zu halten. Ein Kaffee- und Teebrühwecker am Bett taugt nichts, wenn man in die Küche gehen muss, um Milch zu holen. Aus diesem Grund wurde ein Peltier-betriebener Mini-Kühlschrank eingebaut, der Ihre Milch bei einer perfekten Temperatur von 3 bis 5°C rund um die Uhr frisch hält. Die Timerfunktion kann über Knöpfe am Gerät eingestellt werden. Wachen Sie sanft mit dem Geräusch Ihrer Kaffee- oder Teebrühung oder mit einem begleitenden Alarm auf. Während die Größe der Barisieur Maschine von den Bildern täuschen kann, passt sie dennoch gut auf Ihren Nachttisch oder Ihre Theke. Das zeitlose Design und die minimale Ästhetik versprechen Ihren Wohnbereich aufzuwerten, selbst wenn sich Ihr Stil ändert und Ihre Einrichtung aktualisiert wird. Funktionsweise Die Intelligente Induktionsspule kocht das Wasser innerhalb von 3 Minuten und heizt nur den Kochkessel auf, mit automatischer Abschaltung. Dieser wird aus aus lebensmittelechtem Silizium und einer dünnen, lasergeätzten Edelstahlplatte hergestellt, so verliert das kochende Wasser beim Durchlauf nicht seine Wärme und die vollständige Extraktion des Kaffees bei 94°C wird gewährleistet. Die Auto-Dim-Anzeige dunkelt nachts automatisch ab und kann bei Bedarf ausgeschaltet werden. Das Display zeigt an, auf welche Zeit Sie Ihren Wecker und den Sud eingestellt haben. Der neu gestaltete "Duschkopf" imitiert ein sanftes Übergießen auf den gemahlenen Kaffee oder Tee. Dadurch wird ein vollständiges und gleichmäßiges Eintauchen des Kaffeepulvers oder der Teeblätter erreicht. Durch das vollständige Eintauchen des Tees werden sogar ätherische Öle hieraus extrahiert. Features - Perfekter Kaffeegenuss – bei 94°C wird der Kaffee oder Tee vollständig extrahiert, ohne verbrannt zu werden; dadurch wird der volle Geschmack gewährleistet
- Luxuriöse Materialien für langlebigen Gebrauch
- Eingebauter Mini-Kühlschrank hält Milch rund um die Uhr frisch
- Gefäße und Becher aus 100% reinem Glas handgefertigt und bekannt für hervorragende Haltbarkeit, Hitzebeständigkeit und Klarheit
- Glaswaren und ein wiederverwendbarer Edelstahlfilter inklusive
- Schublade zur Aufbewahrung für gemahlenen Kaffee oder Tee im Gerät mit Edelstahllöffel
Details - Spannung: 220-240 V
- Abmessungen: 28 x 18 cm und 29 cm hoch
- Kabellänge: 1,2 m
- Inkl. USB-Ladeanschluss
Lieferumfang - Barisieur Komplettmaschine in schwarz mit Walnuss-Tablett
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barisieur, Design Kaffeemaschine, Teemaschine |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 990 | | | | | | € 3,90* | ab € 298,23* | € 359,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 349,63* | € 435,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 990 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 990 | | Versand: Lager 990 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|