Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Kantenschutzleisten, KSL 35x35x3x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-590810
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     590810
EAN/GTIN:
     4066300598100
Suchbegriffe:
Kantenschutzleisten
kantenschutzleiste 1000mm
kantenschutzleisten
WIHEDÜ - Kantenschutzleisten, Länge: 1000 mm, Schenkelbreite: 35 x 35mm, Dicke: 3mm, 100% Recyclingpapier mit RESY-Zeichen
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
35 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutz, Schutzleiste, Eckenschoner, Eckenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3259*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3759*
€ 0,44732
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
590882
ab € 0,4432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.