Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Schrankeinschub für 28 Boxen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1173401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0641-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Rack für Ultratiefkühlschrank: CryoCube® F740-Serie (3 Fächer), Innova® U360, U535, 28 Boxen pro Gestell, 2 in/53 mm, Schublade, aluminium
- Rack für 53 mm/ 2-in Boxen
- Max. Boxgröße [mm]: 133 x 133
- Schubladengestell
- Äußere Rack-Abmessungen (TxBxH) [mm]: 560 x 140 x 415 (22 x 5,5 x 16,3 in)
- Max. Anzahl Boxen pro Rack: 28 (4 x 7)
- Material: Aluminium
- Für folgende Ultratiefkühlgeräte: Innova U360 (max. 9 Racks), Innova U535 (max. 12 Racks), Innova U725-Serie (max. 18 Racks), CryoCube F740 series (Version mit drei Fächern; max. 18 Racks)
- Für folgende Ultratiefkühlgeräte: Innova U360 (max. 252 Boxen), Innova U535 (max. 336 Boxen), Innova U725 series (max. 504 Boxen), CryoCube F740 series (Version mit drei Fächern; max. 504 Boxen)
Weitere Suchbegriffe: labor gefrierschrank, 5204904, k06413000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,35*
€ 433,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.