Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Kühlschrank LABEX-105, 95l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1269147
Hersteller:
     Philipp Kirsch
Herst.-Nr.:
     10298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Kühlschrank
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
labor-kühlschrank kirsch
Kirsch
Labor-Kühlschrank LABEX-105, Inhalt 95 l

Mit explosionsgeschütztem Innenraum gemäß Richtlinien für Laboratorien ZH 1 / 119.3.8 und Richtlinien der Gemeindeversicherungsverbände 16.17. / 3.8.
- Digitale Temperaturanzeige, optische und akustische Warneinrichtung.
- Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (Unterrostungsschutz), weiß, pulverbeschichtet. Verstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Innenraum aus schlagfestem, weißem Kunststoff mit eingeformten Auflagen. Isolierung, 50 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material. Durch besondere Stärke energiesparend.
- Tür mit leicht austauschbarem Kunststoff-Magnetdichtungsrahmen, verschließbar. Beim Öffnen der Tür kein Türüberstand, so dass beliebig viele Kühlschränke dicht aneinander gestellt werden können. Türanschlag wechselbar (auch nachträglich), serienmäßig mit Rechtsanschlag (wie Abbildung), ohne Mehrpreis auch mit Linksanschlag lieferbar.
- Abtauung automatisch, mit zeitlicher und thermischer Überwachung. (Abtausensor über Sicherheitsbarriere abgesichert). Tauwassergefäß zur manuellen Entleerung.
- Temperatursteuerung mittels elektronischem Temperaturregler (Fühler über Sicherheitsbarriere abgesichert). Die Temperatur wird automatisch gehalten, unabhängig von wechselnden Außentemperaturen, vorausgesetzt die Umgebungs-Temperatur liegt um mindestens ca. 3 °C über der eingestellten Innentemperatur.
- Schaltzentrum mit digitaler Temperaturanzeige.
- Optische und akustische Warnung bei Temperaturabweichung. Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an zentrale Leittechnik. Abtaukontrollleuchte sowie rote Warnleuchte beim Auslösen des Sicherheitsreglers.
- Sicherungseinrichtung gegen Minustemperaturen.
- Kältemaschine, zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, energiesparend, geräuscharm, servicefreundlich.
- Weitere zusätzliche Einrichtungen auf Anfrage!
Weitere Suchbegriffe: labor kühlschrank, 10298, 471-2528, 5699008, chemikalien-kühlschrank;labor-kühlschrank;laborküh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
69 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.718,19*
€ 3.005,45*
Frei Haus
ab € 4.407,19*
€ 4.737,60*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.005,45*
€ 3.576,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.974,68*
€ 3.539,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.838,39*
€ 3.377,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.767,47*
€ 3.293,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.718,19*
€ 3.234,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.