Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister WC-Befestigung WCS AZ8 SKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_WCS.jpg
P_BLI_WCS.jpg
Td_WC.jpg
P_BFWC.jpg
T_WC_de.jpg
m_wc_1.jpg
M_C_WC_2.jpg
M_C_WC_3.jpg
M_C_WC_4.jpg
A_WC.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-5WCS2
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     5WCS2
EAN/GTIN:
     4001990502945
Datenblatt
Suchbegriffe:
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
Das CELO Stand-WC-Befestigungsset WC ist geeignet für die Befestigung von Stand-WCs. Das Set beinhaltet verchromte und weiße Abdeckkappen. Durch die Messingschrauben wird ein hoher Korrosionsschutz, auch gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln, gewährleistet. Die Plastik-Unterlegscheiben mit Kragen schützen die Keramik.
Weitere Informationen:
Typ:
WCS AZ 8 SKS
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Schraubenlänge [mm]:
85 mm
Dübellänge [mm]:
50 mm
Anbauteildicke [mm]:
30 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
6 mm
Material:
Polyethylen
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
2
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Gips-Wandbauplatten | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wc-befestigungen 6x85, befestigung waschtisch, CELO, StandWC, WC-Befestigung, Montageset, Sanitärset
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,89*
Lager 9YQ7S
320
10
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,93*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,15* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.