Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Waschtisch-Befestigung WT MZ14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_WT.jpg
P_BLI_WT.jpg
Td_WT.jpg
P_WT.jpg
T_WT_de.jpg
M_C_WT_1.jpg
M_C_WT_2.jpg
M_C_WT_3.jpg
M_C_WT_4.jpg
A_WT.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-5WT2
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     5WT2
EAN/GTIN:
     4001990502952
Datenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Das CELO Waschtisch-Befestigungsset WT ist geeignet für die Befestigung von Waschtischen. Im Set sind zwei Mehrzweckdübel MZ vorhanden, so dass das Set für alle Baustoffe verwendet werden kann (der Dübel verknotet in Lochsteinen oder Trockenbauwänden). Eine stabile Metall-Unterlegscheibe sorgt für sicheren Halt. Die Plastik-Unterlegscheibe mit Kragen schützt die Keramik.
Weitere Informationen:
Typ:
WT MZ14
Bohrlochdurchmesser [mm]:
14 mm
Schraubenlänge [mm]:
140 mm
Dübellänge [mm]:
75 mm
Anbauteildicke [mm]:
40 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Material:
Polyethylen
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
2
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Gips-Wandbauplatten | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,79*
€ 3,78*
Lager 9YQ7S
167
10
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,81*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.