Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 614 NGM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2139915
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     614NGM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 614 NGM - Gehäuselüfter - 60 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
66 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, VDE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Geräuschentwicklung
28 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit
4100 U/min
Luftstrom
35 m³/h (20,6 CFM)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,27*
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,47*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 39,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,88*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.