Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412 NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2139919
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NG
EAN/GTIN:
     4250280306330
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 8412 NG - System-Gebläseeinheit - 80 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
95 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Produktmaterial
Fiberglas
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, VDE
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dBA
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
3100 U/min
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Luftstrom
69 m³/h (40,6 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,07*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,43*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,36*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 2,33*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,20*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 2,82*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 32,64*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.