Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8860MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Colorstix 108r00746 cyan (6er Pack)
Xerox Colorstix 108r00746 cyan (6er Pack)
Artikel-Nr.:
     C1002-1636553
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00746
EAN/GTIN:
     4058154072431
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox Phaser 8860MFP - 6er-Pack - Cyan - feste Tinten - für Phaser 8860, 8860DN, 8860MFP, 8860MFP/D, 8860MFP/E, 8860MFP/SD, 8860PP, 8860WDN
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
3.8099 cm
Transporttiefe
16.5099 cm
Transporthöhe
15.8749 cm
Transportgewicht
226.8 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
6er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 14000 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8860, 8860DN, 8860MFP, 8860MFP/D, 8860MFP/E, 8860MFP/SD, 8860PP, 8860WDN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.