Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2160Y Herst.-Nr.: 108R00956 EAN/GTIN: 4058154072622 |
| |
|
| | |
| Xerox ColorQube 8870 - Gelb - feste Tinten - für ColorQube 8870DN, 8880/DN, 8880/DNM, 8880_ADN, 8880_ADNM Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 13.5 cm | | Transporttiefe | 15.5 cm | | Transporthöhe | 4.5 cm | | Transportgewicht | 0.4 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe | | Enthaltene Anz. | 6 | | Verbrauchsmaterialtyp | Feste Tinten | | Ergiebigkeit | Bis zu 2.883 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox ColorQube 8870DN, 8880/DN, 8880/DNM, 8880_ADN, 8880_ADNM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 64,42* | € 86,17* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 65,29* | € 86,46* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 70,57* | € 92,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 72,72* | € 95,56* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 85,10* | € 110,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,73667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|