Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ColorQube 8700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1002-4301954
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00996
EAN/GTIN:
     0095205856200
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox ColorQube 8700 - Magenta - feste Tinten - für ColorQube 8700, 8900
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
2
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 4200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox ColorQube 8700, 8700/SM, 8700/XM, 8700_AS, 8700S, 8700X, 8700XF, 8900, 8900/XM, 8900_SC, 8900X
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
108R00995
ab € 147,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.