Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinesis Freestyle 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KINESIS
KINESIS
Artikel-Nr.:
     C1002-6465127
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOKB800PB-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Schlüsselschalter
Keyboard
Tastatur
Die Kinesis FreeStyle2-Tastatur ist extradünn und sowohl im Bereich Ergonomie als auch im Design ein großer Durchbruch. Sie hat einen noch leichteren Anschlag als ihre Vorgänger. Die Freestyle 2 Tastatur besteht aus 2 Teilen, sodass Sie sie nach Ihren Wünschen einstellen können.
Kinesis Freestyle 2 - Tastatur - USB - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39.1 cm
Tiefe
18.1 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
900 g
Gerätetyp
Tastatur - ergonomisch
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunOS, Linux, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Weitere Suchbegriffe: kinesis keyboard, r-go tastaturen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,27*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,01*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,76*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,79*
Sonstiges
ERGOLEBEN
EL0001
ab € 69,36*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 62,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.