Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compaq DLT Drive 3570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8362132
Hersteller:
     Compaq
Herst.-Nr.:
     242854-B21
EAN/GTIN:
     5705965681138
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
hp dlt bandlaufwerk
dlt bandlaufwerk
DLT-Lösungen sind mit dem Ziel entwickelt worden, die Kosten des Backup-Betriebes zu senken und die vom Kunden geforderte Performance und Kapazität bereitzustellen. Mit leicht verwaltbaren Lösungen für den beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Betrieb sind Compaq Produkte die ideale Wahl für professionelle Anforderungen. Mit der zunehmenden Verkürzung von Backup-Fenstern und steigendem Speicherbedarf auf primären Storage-Systemen steigt auch die Nachfrage nach Storage-Systemen mit hoher Performance und Kapazität. Mit dem 35/70 GB DLT-Laufwerk bietet Compaq ein Storage-System mit höherer Performance und größerer Speicherkapazität für Umgebungen mit hohen Backup-Anforderungen an.
Compaq DLT Drive 3570 - Bandlaufwerk - DLT (35 GB / 70 GB) - DLT7000 - SCSI - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.5 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
6.7 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DLT
Schnittstellentyp
SCSI
Aufnahmestandard
DLT7000
Gehäusetyp
Extern
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Verpackung
Retail
MTBF
30,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows NT 3.51, Novell NetWare 3.12, IBM OS/2, SCO OpenServer
Wechselplatte
Typ
DLT
Puffergröße
8 MB
Kapazität
35 GB (unkomprimiert)/ 70 GB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
70 Sek
Aufnahmestandard
DLT7000
Datenübertragungsrate (komprimiert)
10 MBps (35.2 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
5 MBps (17.6 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DLT
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - SCSI
Schnittstellen
1 x Massenspeicher - SCSI
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk hp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,40*
€ 726,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,06*
€ 708,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,58*
€ 681,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,60*
€ 657,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,17*
€ 634,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.