Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce iM-IKB106-BK Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8478515
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-4222581
EAN/GTIN:
     4016139053899
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Renkforce Tastaturen
Diese Tastatur ist IP68-zertifiziert und verfügt über eine wasserdichte und waschbare Silikonoberfläche. Sie besitzt einen Ein-/Ausschalter, so dass die Tastatur nicht vom PC getrennt werden muss, um gereinigt werden zu können.
Renkforce iM-IKB106-BK - Tastatur - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Wasserdichte Kappe
Kennzeichnung
IP68
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
100%
Eingabegerät
Breite
38 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
922 g
Besonderheiten
Nummernblock
Schutz
Spritzwassergeschützt, wasserdicht, staubabweisend
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Taschenrechner, Stummtaste, Lautstärke -, Lautstärke +, ein/aus Schalter
Waschbar
Ja
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 7.0, Win2000 oder später, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Ubuntu 10.x, Ubuntu 12 oder höher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.