Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Wi-Fi Battery Cam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1002-8484253
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC90000
EAN/GTIN:
     4003318879135
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Camcorder
ABUS Wi-Fi Battery Cam - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 720p, 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - H.264 - Gleichstrom 5 V - mit Base Station
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.3 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
5.4 cm
Anschlusstechnik
Drahtlos
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kombiniert mit
Base Station
Audioformate
G.711
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, weiß
Enthaltene Kabel
1 x Micro-USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Kennzeichnung
IP65
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 5 V
Batterie
18650 x 2 Lithium-Ionen (bis zu 13 Monate)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 90%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest
Leistungsmerkmale
PIR-basierter Bewegungsmelder, Push-Benachrichtigung, automatischer Weißabgleich, Plastikgehäuse, WPA2, Ingenic T30 DSP, Sony IMX307 sensor
Digital-Video-Format
H.264
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 15 Bilder pro Sek.
Infrarot-LEDs
1
Video-Modi
720p, 1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bildsensor
Typ
2 MP
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
277 g
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
2.9 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
115
Vertikales Blickfeld (Grad)
75
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,20*
€ 248,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.