Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 125 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8641455
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     266C9AA#ABD
EAN/GTIN:
     0195161008061
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Denken Sie daran, wie oft Sie Ihre Tastatur verwenden. Aus diesem Grund haben wir uns die Zeit genommen, eine Tastatur zu entwerfen, die bequem zu nutzen ist, damit Sie jeden Tag produktiv arbeiten können – bei Bedarf den ganzen Tag lang.
HP 125 - Tastatur - USB - Deutsch - für HP 34; Elite Mobile Thin Client mt645 G7; Laptop 15; Pro Mobile Thin Client mt440 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabellänge
1.8 m
Kennzeichnung
Plug and Play, VCCI, BSMI, GS, FCC, KCC, cULus, EAC, RCM, BIS, halogenarm, IEEE 1680.1-2018
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Eingabegerät
Breite
43.6 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
2.03 cm
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Region
Deutschland
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 245 G9 Notebook, 250 G9 Notebook, 255 G9 Notebook, 295 G8, 34, t430 v2, Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Chromebook 11MK G9 Education Edition, 14 G7 ¦ HP Chromebook x360 11MK G3 Education Edition ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, Mini Conference G9 ¦ HP Elite Dragonfly G2 Notebook ¦ HP Elite Dragonfly Max Notebook ¦ HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 ¦ HP Elite x360 1040 G9 Notebook, 830 G9 Notebook ¦ HP EliteBook 1040 G9 Notebook, 640 G9 Notebook, 645 G9 Notebook, 650 G9 Notebook, 655 G9 Notebook, 830 G9 Notebook, 835 G8 Notebook, 835 G9 Notebook, 840 G9 Notebook, 845 G9 Notebook, 855 G8 Notebook, 860 G9 Notebook, 865 G9 Notebook ¦ HP EliteBook x360 1030 G8 Notebook, 1040 G8 Notebook ¦ HP EliteDesk 800 G8, 805 G8 ¦ HP EliteOne 800 G8 ¦ HP Engage Flex Mini Retail System ¦ HP Laptop 15s-eq3029nl ¦ HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms, Small Space Solution with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution with Zoom Rooms ¦ HP Pro 260 G9, 290 G9, 400 G9 ¦ HP Pro Mobile Thin Client mt440 G3 ¦ HP Pro x360 435 G9 Notebook, Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook ¦ HP ProBook 440 G9 Notebook, 445 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G8 Notebook, 455 G9 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, Fortis 14 G9 Notebook ¦ HP ProDesk 405 G8 ¦ HP ProOne 440 G9 ¦ HP Workstation Z2 G9 ¦ HP ZBook Power G8 Mobile Workstation, Power G9 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 (32/64 bits)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.