Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Dual Mode 975


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-7378680
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3Z726AA#ABD
EAN/GTIN:
     0195908664536
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Jetzt können Sie Ihre Tastatur wirklich so anpassen, dass sie genau das leistet, was Sie sich wünschen, und sich dann beim Tippen über ein erhebendes Gefühl freuen. Denn Sie können bis zu drei Geräte entweder über Bluetooth oder USB-A verbinden. Wir haben auch viele unverzichtbare Funktionen integriert, wie komfortable, leise, weiche Eingabetasten, von denen mehr als 20 mit Verknüpfungen programmiert werden können, steuerbare intelligente Hintergrundbeleuchtung und einen langlebigen, wiederaufladbaren Akku.
HP Dual Mode 975 - Tastatur - hinterleuchtet - Bluetooth - Deutsch - für Elite Mobile Thin Client mt645 G7; ZBook Studio G9; ZBook Firefly 14 G9; ZBook Fury 16 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
Bluetooth
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabellänge
1.2 m
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel, Kabelclip
Kennzeichnung
AES-128
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Technologie
Lithium-Ionen
Eingabegerät
Breite
42.97 cm
Tiefe
11.71 cm
Höhe
1.22 cm
Gewicht
649 g
Besonderheiten
Nummernblock
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Region
Deutschland
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 250 G9 Notebook, 255 G9 Notebook ¦ HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 ¦ HP Elite x360 1040 G9 Notebook, 830 G9 Notebook ¦ HP EliteBook 1040 G9 Notebook, 640 G9 Notebook, 645 G9 Notebook, 650 G9 Notebook, 655 G9 Notebook, 830 G9 Notebook, 835 G9 Notebook, 840 Aero G8 Notebook, 840 G9 Notebook, 845 G9 Notebook, 860 G9 Notebook, 865 G9 Notebook ¦ HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook ¦ HP Pro x360 435 G9 Notebook ¦ HP ProBook 440 G9 Notebook, 445 G9 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G9 Notebook ¦ HP Workstation Z2 G9 ¦ HP ZBook Power G9 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,00*
€ 98,79*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 82,70*
€ 101,77*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 84,37*
€ 104,00*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 88,16*
€ 107,54*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 91,66*
€ 112,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.