Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Schredderöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8859021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9132#ABD
EAN/GTIN:
     4030152091324
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
HP - Schredderöl
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
465 g
Produkttyp
Schredderöl
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Kapazität
400 ml
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
8.7 cm - 4.6 cm - 25.1 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02333* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.