Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC mobiRAID X2U31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8859951
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2498
EAN/GTIN:
     4250273424980
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
FANTEC mobiRAID X2U31 - Solid-State-/Festplattenarray - 2 Schächte (SATA-600) - USB 3.1 Gen 2 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Solid-State-/Festplattenarray
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, UASP-Übertragungsprotokoll, Aluminiumgehäuse
Mitgeliefertes Zubehör
Aufstellung, Schrauben, HDD-Sticker
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB 3.1 Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID (USB-C 3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
600 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.58 cm
Tiefe
13.76 cm
Höhe
7.77 cm
Gewicht
229 g
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
USB 3.1 Gen 2
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
2
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.