Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S24C364EAU S36C Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung Essential Monitor S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8910210
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24C364EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094769357
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung S24C364EAU - S36C Series - LED-Monitor - gebogen - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.1 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Besonderheiten
Spielmodus, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, einfacher runder Standfuß
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.78 cm x 21.4 cm x 41.63 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
22 kWh
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Geschwungener Bildschirm
Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
72%
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
25 Watt
Stromverbrauch (typisch)
17 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ VGA (HD-15) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54.78 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 41.63 cm - Gewicht: 3.1 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54.78 cm - Tiefe: 10.2 cm - Höhe: 32.56 cm - Gewicht: 2.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.2 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
39 cm
Transportgewicht
4.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-2/+22
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.