Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Ersatztastatur Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8976681
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4XVX6
EAN/GTIN:
     5712505755099
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Dell - Ersatztastatur Notebook - hinterleuchtet - QWERTY - International Englisch - wiederhergestellt - für Inspiron 14 5485, 15 55XX, 54XX, 54XX 2-in-1; Latitude 3310 2-in-1, 3400; Dell Wyse 5470
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Ersatztastatur Notebook
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 90 Tage
Verschiedenes
Preistyp
Wiederhergestellt
Eingabegerät
Lokalisierung und Layout
QWERTY International Englisch
Tastenanzahl
80
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 13 7386 2-in-1, 14 5485, 15 5582 2-in-1, 15 5585, 5480, 5482 2-in-1, 5485 2-in-1, 5488, 5491 2-in-1, 5580, 7586 2-in-1 ¦ Dell Latitude 3310 2-in-1, 3400 ¦ Dell Vostro 5481, 5581 ¦ Dell Wyse 5470
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.