Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 2.0 Cat5 oder Cat6 Extender - USB über Cat.5 / Cat.6 Ethernet Verlängerung bis zu 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3084030
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2004EXT2
EAN/GTIN:
     0065030841559
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb extender
StarTech.com 4 Port USB 2.0 Cat5 oder Cat6 Extender - USB über Cat.5 / Cat.6 Ethernet Verlängerung bis zu 100m - USB-Erweiterung - USB, USB 2.0 - 4 Anschlüsse - bis zu 100 m - für P/N: 35FCREADBK3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USB-Erweiterung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0
Datenübertragungsrate
480 Mbps
Anz. Anschlüsse
4
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 35FCREADBK3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A männlich ¦ 4 x USB 2.0 - Type A weiblich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: usb extender usb 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1411991
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.