Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R&M Patch Guard RJ-45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3151602
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     R313814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchkabel Sicherheitssysteme
RJ45-Aussteckschutz
RJ45-Einsteckschutz
Sicherheitssysteme Patchkabel
Patch Guard RJ45 bietet bschliessbarer Aussteckschutz für RJ45-Anschlusskabel (R&M Standard Rangierkabel).
R&M Patch Guard RJ-45 - Anschlussabdeckung - Verkehrsrot, RAL 3020
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1 g
Farbe
Verkehrsrot, RAL 3020
Produkttyp
Anschlussabdeckung
Produktmaterial
Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Kompatibler Anschlusstyp
RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel sicherheitssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,76*
€ 182,9744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,64*
€ 181,6416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,66*
€ 168,5754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,91*
€ 164,1129
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,04*
€ 145,2276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.