Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Bulkkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Datenkabel Kat.7 T1000 S/FTP PE 1000DW UCLR22 10Gbit 4P sw
Datenkabel Kat.7 T1000 S/FTP PE 1000DW UCLR22 10Gbit 4P sw
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87657691
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60039922
EAN/GTIN:
     8717511647441
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka - Bulkkabel - 1000 m - SFTP, PiMF - im Freien - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Im Freien, PoE+ Ready
Farbe
Schwarz
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel
American Wire Gauge (AWG)
22/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 2,16*
29 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,37075*
€ 2,18075*
2 Tage
776
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,3743*
€ 2,1843*
15 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,42*
€ 2,29*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.173,09*
€ 1.291,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,81*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.