Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BC 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4169207
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     BC 44
EAN/GTIN:
     4211125659059
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BC 44 - Blutdruckmessgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ AAA-Batterie x 2
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
98 g
Energieversorgung
Batterietechnologie
Alkalisch
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Unregelmäßiger Herzschlag
Blutdruckmessgeräte
Stil
Handgelenk
Manschettengröße
14- 19.5cm
Merkmale
WHO-Klassifizierung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.