Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Stenorette St 3220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4736119
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     PFO7400
EAN/GTIN:
     4013835515942
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktier-gerät grundig
diktier gerät
Grundig Stenorette St 3220 - Transkriptionsgerät für Stenokassetten
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Transkriptionsgerät für Stenokassetten
Audiosystem
Funktionen
Klangregler, Lautstärkenregler
Stenokassetten-Diktiergerät/Codewandler
Klangregelung
Ja
Audiospezifikationen
Kassette - Reaktionszeit: 100 - 5000 Hz
Medieninhaltsquelle
Cassette
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 45 mm (1.77")
Kassettensystem
Funktionen
Warnung "Bandende"
Steuerungstyp
Full-Logic
Bildschirm
Typ
LCD
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 764,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,92*
€ 963,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,09*
€ 960,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,75*
€ 946,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,61*
€ 932,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,84*
€ 910,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grundig
PCC5681
ab € 45,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.