Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional Connect-it PFF 7020B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4840749
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     PFF 7020B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm Bodenhalter
Vogel's Professional Connect-it PFF 7020B - Montagekomponente (Bodenplatte) - für LCD-Display - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
77.2 cm
Tiefe
57.8 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
26.3 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Bodenplatte
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,20*
€ 623,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,90*
€ 604,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,34*
€ 569,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,45*
€ 561,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,64*
€ 539,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.