Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex Subito 3 FG360D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6042109
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     FG360D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Moulinex Subito 3 FG360D - Kaffeemaschine - 15 Tassen - Rot Metallic/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rot Metallic/Schwarz
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
15
Kaffeemaschinen-Merkmale
Abnehmbarer Filterhalter, Tropfstoppsystem, Ein-/Aus-Kontrollleuchte, verdecktes Heizelement
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
1.25 Liter
Brühmethode
Filter
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
34.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.