Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional Connect-it PFF 7040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6067713
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     PFF 7040
EAN/GTIN:
     8712285323829
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm Bodenhalter
Die PFF 7040 Bodenplatte ist Teil des modularen Connect-it-Systems. Mit dieser Bodenplatte können Sie eine Lösung Rücken-an-Rücken für mittelgroße bis große Bildschirme erstellen. Vogel's Connect-it-Bodenlösungen (Standfüße und Wagen) sind ein einzigartig flexibles System. Mit nur einigen wenigen Standardkomponenten können Sie eine Lösung für fast jede Anforderung erstellen. Von einem einzigen Bildschirm-Standfuß in einem Schaufenster, einer Bildschirmaufstellung Rücken-an-Rücken in einem Flughafen bis zu einer beweglichen Videokonferenzanlage für die Verwendung im Unternehmen passen die flexiblen Connect-it-Bodenlösungen für jede Situation. Connect-it-Bodenlösungen sind für kleine bis extragroße Bildschirme mit einem Gewicht von bis zu 160 kg geeignet. Connect-it-Bodenmodule sind in Schwarz und Silber passend für jede Inneneinrichtung erhältlich.
Vogel's Professional Connect-it PFF 7040 - Montagekomponente (Bodenplatte) - für Flachbildschirm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
85.2 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
1.3 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Funktionen
Gummifüße
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Bodenplatte
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,13*
€ 327,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.