Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-6156426
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     655.01
EAN/GTIN:
     4211125655013
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 44 - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Akku ¦ Aufbewahrungsbeutel
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige
Kennzeichnung
ESH
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Batterietyp
AA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Unregelmäßiger Herzschlag
Blutdruckmessgeräte
Merkmale
WHO-Klassifizierung, Anwendungsfehlermeldung, automatischer Betrieb
Stil
Oberarm
Manschettengröße
22- 30cm
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.