Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BC 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6297499
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     659.02
EAN/GTIN:
     4211125659097
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BC 32 - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbox ¦ AAA-Batterie x 2
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige
Kennzeichnung
IPX0
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.9 cm
Tiefe
7.2 cm
Höhe
2.92 cm
Gewicht
115 g
Energieversorgung
Batterietechnologie
Alkalisch
Spannung
1.5 V
Batterietyp
LR03
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
60 Resultate-Speicher, 2 Benutzer Speicher
Indikatoren
Puls, unregelmäßiger Herzschlag, systolischer Blutdruck, diastolischer Blutdruck
Blutdruckmessgeräte
Merkmale
WHO-Klassifizierung, Durchschnittsfunktion, oszillometrische Messtechnologie, Uhrzeit und Datum, Anwendungsfehlermeldung, automatischer Betrieb, Morgen- und Abendfunktion
Stil
Handgelenk
Manschettengröße
13.5- 19.5cm
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.