Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Connect-It PFF 7020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6357486
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73201876
EAN/GTIN:
     8712265323764
Suchbegriffe:
Bildschirm Bodenhalter
Monitor Bodenhalter
Monitorbodenhalter
TFT-Bodenhalterung
Die PFF 7020 Bodenplatte ist Teil des modularen Connect-it-Systems, mit dem Sie eine Standfußlösung für mittelgroße bis große Bildschirme erstellen können.
Vogel's Connect-It PFF 7020 - Montagekomponente (Bodenplatte) - für Flachbildschirm - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
77.2 cm
Tiefe
57.8 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
26.3 kg
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Max. Ladegewicht
160 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Bodenplatte
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kennzeichnung
TUV Rheinland
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: bildschirm bodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.