Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr LKexv 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6382617
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     LKEXv 1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Kühlschrank
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Liebherr LKexv 1800 - Kühlschrank - Breite: 60 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 86 cm - 160 Liter - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kühlschrank
Türanschlag wechselbar
Ja
Abtau-Automatik
Ja - Kühlschrank
Energieverbrauch pro Jahr
328 kWh
Klimaklasse
SN
Gesamtnutzinhalt netto
160 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
160 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türangel
Rechts
Temperaturbereich
1°C bis 15°C
Kühlungstyp
Dynamische Kühlung
Anz. Türen
1
Verschiedenes
Äußere Merkmale
Stahlgehäuse, Slimline-Türgriff
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
86 cm
Gewicht
38 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
1 A
Energieverbrauch pro Tag
0.898 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
40 kg
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
4
Kühlschrankböden/Einschubdetails
3 x Regal - einstellbar ¦ 4 x Regal - Glas
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 891,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,99*
€ 1.456,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,81*
€ 1.449,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,78*
€ 1.394,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,29*
€ 1.212,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 917,36*
€ 1.091,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,19*
€ 1.060,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.