Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762142001 Herst.-Nr.: 6030/41 EAN/GTIN: 4006381436960 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber STABILO® pointball®. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Strichstärke: 0,5 mm. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe, Ausführung der Griffzone: rutschfest, Material des Clips: Kunststoff, in Schreibfarbe. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Faltschachtel Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Ja | Strichstärke: | 0,5 mm | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointball® | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill | CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Material des Clips: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | Farbe des Schaftes: | Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe | Typbezeichnung der Mine: | Standard-Kugelschreibergroßraummine | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointball® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber blau 0,5mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,90* | € 1,59* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,95* | € 1,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,95* | € 1,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,02* | € 1,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,05* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|