Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, sortiert
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, sortiert
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, sortiert
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, sortiert
Ordner Bank, 2-Ringmechanik, 20 mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-10020099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10020099
EAN/GTIN:
     4002432364190
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Leitz Ordner Bank, für Kontoauszüge, mit 2-Ringmechanik, 20 mm. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Aufschrift BANK auf dem Rücken. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: 233 x 144 mm, Rückenbreite: 35 mm. Farbe: sortiert, je 2 Stück in weiß, blau und schwarz.
Weitere Informationen:
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe
Farbe:
sortiert
Höhe:
233
Material der Kaschierung innen:
Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Reißmechanik
Breite:
144
Breite des Rückens:
35
Material der Kaschierung außen:
PP
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
Kontoauszüge o.ä.
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Aufdruck "BANK" auf dem Rücken
Farbe des Rückens:
Sortiert
Griffloch vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,07004*
€ 33,40335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,13002*
€ 32,28472
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,79004*
€ 30,69015
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,55004*
€ 30,40455
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,47004*
€ 29,11935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
10020035
ab € 3,09*
Ähnlich
Leitz
10020095
ab € 3,08*
Ähnlich
Leitz
10020001
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.