Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, blau
Rückenschild selbstklebend, Papier, kurz, breit, 10 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     1682-120027950
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16420035
EAN/GTIN:
     4002432302376
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
kurz/breit
selbstklebend:
Ja
Farbe:
blau
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Höhe des Schildes:
191
Anzahl der Schilder:
10
Breite des Schilds:
61.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifrand
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
143
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,18*
7 Tage
124
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,19*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,15*
€ 2,25*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 5,82*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,39*
Zubehör
Leitz
16420015
ab € 2,03*
Zubehör
Leitz
16420085
ab € 2,07*
Zubehör
Leitz
16420055
ab € 2,07*
Zubehör
Leitz
16420025
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.